pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG19601AA047AA0 SIPLUS S7-400 LWL-KABEL 1M HF-SYNC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG19601AA047AA0 SIPLUS S7-400 LWL-KABEL 1M HF-SYNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC - PLC

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per scheda di ingresso PLC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618004859

Codice prodotto

SIE6AG19601AA047AA0

Cod. produttore

6AG19601AA047AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC - PLC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

SIPLUS S7-400 cavo FO 1m HF-Sync per modulo di sincronizzazione, -25…+70°C, Accessori per SIPLUS extreme.