SIEMENS - SIE6AG15211BH007AB0 SIPLUS S7-1500 DI 16X24VDC HF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di tensione in ingresso - DC
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948656334
Codice prodotto
SIE6AG15211BH007AB0
Cod. produttore
6AG15211BH007AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
2.5 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
-30...30 V
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.05...20 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm