pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14125HK067AB0 SIPLUS S7-400 CPU 412-5H

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14125HK067AB0 SIPLUS S7-400 CPU 412-5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Modello - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.03125 ms

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618008369

Codice prodotto

SIE6AG14125HK067AB0

Cod. produttore

6AG14125HK067AB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Modello:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.03125 ms

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

2

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di altre interfacce hardware:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

Tipo di memoria:

RAM

Capacità di memoria:

1000 kByte

Memoria espandibile:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

50 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

219 mm

SIPLUS S7-400 CPU 412-5H basato su 6ES7412-5HK06-0AB0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità centrale per S7-400H e S7-400F/FH, 5 interfacce: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN e 2 per Sync-Module, memoria da 1 Mbyte (512 KB dati/512 KB programma) La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche da condizioni ambientali gravose che si possono avere specialmente con temperature particolarmente alte o basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, come succede nel caso di quadri elettrici vicini alla produzione o di soluzioni installate in container. I vostri compiti di automazione di alta complessità sono pertanto protetti in modo affidabile e offrono ulteriore sicurezza dellinvestimento.