SIEMENS - SIE6AG14050KR027AA0 SIPLUS S7-400 PS405 10A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 19.2...72 V
Tensione di uscita DC - 5...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 10 A
Corrente di entrata massima in DC - 4 A
Potenza di uscita - 75 W
Confezione
1 PZ
EAN
4042948653784
Codice prodotto
SIE6AG14050KR027AA0
Cod. produttore
6AG14050KR027AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
19.2...72 V
Tensione di uscita DC:
5...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
10 A
Corrente di entrata massima in DC:
4 A
Potenza di uscita:
75 W
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
217 mm