pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14002JA107AA0 SIPLUS S7-400 BGT UR2-H 2X9SLOT ALU

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14002JA107AA0 SIPLUS S7-400 BGT UR2-H 2X9SLOT ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 18

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto -

  • Possibilità di montaggio frontale - no

  • Possibilità di montaggio a rack -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948653777

Codice prodotto

SIE6AG14002JA107AA0

Cod. produttore

6AG14002JA107AA0

Produttore

SIE

Numero di slot:

18

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Con alimentatore integrato:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ridondanza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

482.5 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

27.5 mm

SIPLUS S7-400 telaio di montaggio UR2-H basato su 6ES7400-2JA10-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, centrale e decentrato con 2x 9 posti ad innesto La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche da condizioni ambientali gravose che si possono avere specialmente con temperature particolarmente alte o basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, come succede nel caso di quadri elettrici vicini alla produzione o di soluzioni installate in container. I vostri compiti di automazione di alta complessità sono pertanto protetti in modo affidabile e offrono ulteriore sicurezza dellinvestimento.