pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13431EX307XE0 SIPLUS NET CP 343-1 basato su 6GK7343-1EX30-0XE0 con Conformal Coating, -25…+70°C, processore di comunicazione per il collegamento di SIMATIC S7-30...

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13431EX307XE0 SIPLUS NET CP 343-1 basato su 6GK7343-1EX30-0XE0 con Conformal Coating, -25…+70°C, processore di comunicazione per il collegamento di SIMATIC S7-30...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - -99999

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948507353

Codice prodotto

SIE6AG13431EX307XE0

Cod. produttore

6AG13431EX307XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

-99999

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

100000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

-99999

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware USB:

-99999

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

-99999

Numero di altre interfacce hardware:

-99999

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS NET CP 343-1 basato su 6GK7343-1EX30-0XE0 con Conformal Coating, -25…+70°C, processore di comunicazione per il collegamento di SIMATIC S7-300 su Industrial Ethernet tramite ISO e TCP/IP, PROFINET IO Controller oppure PROFINET IO Device, switch a 2porte integrato ERTEC 200 comunicazione S7, Fetch/Write, Send/Receive con e senza RFC1006, multicast, DHCP, NTC-CPU Sync, diagnostica, inizializzazione tramite LAN, La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose, come in caso di temperature particolarmente alte e particolarmente basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, situazioni che possono verificarsi in quadri elettrici o in soluzioni a container nelle vicinanze degli impianti di produzione. I vostri compiti di automazione sono così protetti in modo affidabile e offrono una maggiore sicurezza dellinvestimento.