pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13311KF027AB0 SIMATIC SIPLUS S7-300 SM331

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13311KF027AB0 SIMATIC SIPLUS S7-300 SM331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948543511

Codice prodotto

SIE6AG13311KF027AB0

Cod. produttore

6AG13311KF027AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

13 Bit

Ingresso, termoresistenza:

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

117 mm

SIPLUS S7-300 SM 331 8AI basato su 6ES7331-1KF02-0AB0 con Conformal Coating, -25…+70°C, con separazione di potenziale 8 AI, risoluzione 13 bit U/I/resistenza/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, tempo di conversione 66 ms; 1x 40 poli Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.