SIEMENS - SIE6AG13262BF412AB0 SIPLUS S7-300 SM 326, F-DQ 8xDC 24 V/2 A PM -25 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7326-2BF41-0AB0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042948520406
Codice prodotto
SIE6AG13262BF412AB0
Cod. produttore
6AG13262BF412AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Corrente di uscita:
2 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Tensione di uscita consentita:
0...28.8 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Ridondanza:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
80 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm