SIEMENS - SIE6AG13228BH107AB0 SIPLUS S7-300 SM322 16DO DC24V 05A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Corrente di uscita - 0.5 A
Tensione di uscita consentita - 0...28.8 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948612262
Codice prodotto
SIE6AG13228BH107AB0
Cod. produttore
6AG13228BH107AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Corrente di uscita:
0.5 A
Tensione di uscita consentita:
0...28.8 V
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
3...3 ms
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm