pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13221FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM322 16DO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13221FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM322 16DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 93...264 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948494936

Codice prodotto

SIE6AG13221FH007AA0

Cod. produttore

6AG13221FH007AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

93...264 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Triac

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

93...264 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Corrente di uscita:

1 A

Tensione di uscita consentita:

0...264 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 322 16DO basato su 6ES7322-1FH00-0AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, unità di uscite digitali con separazione di potenziale 16 DO, AC 120/230V, 1 A, 1 x a 20 poli Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.