pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13221BH012AA0 SIPLUS S7-300 SM 322, DQ 16xDC 24 V/0,5 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7322-1BH01-0AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13221BH012AA0 SIPLUS S7-300 SM 322, DQ 16xDC 24 V/0,5 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7322-1BH01-0AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515136200

Codice prodotto

SIE6AG13221BH012AA0

Cod. produttore

6AG13221BH012AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Corrente di uscita:

0.5 A

Tensione di uscita consentita:

0...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1...0.5 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 322-a 20 poli basato su 6ES7322-1BH01-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di uscite digitali con separazione di potenziale 16DO, DC 24V, 0,5A, corrente totale 4A/gruppo (8A/Unità) Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.