SIEMENS - SIE6AG13071KA027AA0 SIPLUS S7-300 PS 307, DC 24 V/10 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7307-1KA02-0AA0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita DC - 23.27...24.72 V
Corrente di uscita massima in DC - 10 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948535349
Codice prodotto
SIE6AG13071KA027AA0
Cod. produttore
6AG13071KA027AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita DC:
23.27...24.72 V
Corrente di uscita massima in DC:
10 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
4.2 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
4.2 A
Ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Potenza di uscita:
240 W
Larghezza:
80 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm