pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12344HE324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ 13BIT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12344HE324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ 13BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618047801

Codice prodotto

SIE6AG12344HE324XB0

Cod. produttore

6AG12344HE324XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ basato su 6ES7234-4HE32-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, I/O analogici +/-10V: risoluzione a 14 bit, oppure 0 ... 20 mA: risoluzione 13 bit SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzionidi comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogicie moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di ingressi e uscite analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.