SIEMENS - SIE6AG12231BH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Corrente di ingresso a segnale 1 - 4 mA
Tensione di ingresso consentita - 0...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047618046224
Codice prodotto
SIE6AG12231BH324XB0
Cod. produttore
6AG12231BH324XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Corrente di ingresso a segnale 1:
4 mA
Tensione di ingresso consentita:
0...30 V
Corrente di uscita:
0.5 A
Tensione di uscita consentita:
20.4...28.8 V
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.2...12.8 ms
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm