pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12221BD305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DQ 24VDC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12221BD305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DQ 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Corrente di uscita - 0.1 A

  • Tensione di uscita consentita - 20.4...28.8 V

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 62 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948616062

Codice prodotto

SIE6AG12221BD305XB0

Cod. produttore

6AG12221BD305XB0

Produttore

SIE

Numero di uscite digitali:

4

Corrente di uscita:

0.1 A

Tensione di uscita consentita:

20.4...28.8 V

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DO basato su 6ES7222-1BD30-0XB0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, avvio a -25 °C, unità di uscite digitali 4 DO DC 24V 200kHz SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Se dovete ampliare la vostra CPU SIMATIC S7-1200 con solo pochi ingressi o uscite, le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sulla parte frontale del controllore (possibile anche con CPU 1211C) e sono disponibili come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti. È disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senzanecessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico. Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.