SIEMENS - SIE6AG12164BS007AC2 SIPLUS NET SCALANCE XC216-4C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618111717
Codice prodotto
SIE6AG12164BS007AC2
Cod. produttore
6AG12164BS007AC2
Produttore
SIE
SIPLUS NET SCALANCE XC216-4C basato su 6GK5216-4BS00-2AC2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, manageable IE Switch di Layer 2; 12x 10/100 Mbit/s porte RJ45; 4x 1000 Mbit/s porte Combo (porte RJ45 1000 Mbits SFP oppure 10/100/1000 Mbit/s utilizzabili); 1x porta console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante campo di temperatura -40 °C ... +70 °C; montaggio: guida DIN/profilata S7/ parete; funzioni di ridondanza; Office Features(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO Device; Ethernet/ La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose, come in caso di temperature particolarmente alte e particolarmente basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, situazioni che possono verificarsi in quadri elettrici o in soluzioni a container nelle vicinanze degli impianti di produzione. I vostri compiti di automazione sono così protetti in modo affidabile e offrono una maggiore sicurezza dellinvestimento.