SIEMENS - SIE6AG12062BB007AC2 SIPLUS NET SCALANCE XC206-2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618111236
Codice prodotto
SIE6AG12062BB007AC2
Cod. produttore
6AG12062BB007AC2
Produttore
SIE
SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 basato su 6GK5206-2BB00-2AC2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, manageable IE Switch di Layer 2; 6x porte RJ45 da 100 Mbit/s; 2x porte ST/BFOC da 100 Mbit/s; 1x porta di console; LED di diagnostica alimentazione di tensione ridondante campo di temperatura -40 °C ... +70 °C; montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP slot C-PLUG; La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose, come in caso di temperature particolarmente alte e particolarmente basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, situazioni che possono verificarsi in quadri elettrici o in soluzioni a container nelle vicinanze degli impianti di produzione. I vostri compiti di automazione sono così protetti in modo affidabile e offrono una maggiore sicurezza dellinvestimento.