pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY82508BB08 INT MT 2P 50 20KA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY82508BB08 INT MT 2P 50 20KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V - 20 kA

  • Tensione nominale di isolamento Ui - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869333175

Codice prodotto

SIE5SY82508BB08

Cod. produttore

5SY82508BB08

Produttore

SIE

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Interruttore magnetotermico 400V 20kA, a 2 poli, 50A, P=70mm solo sgancio magnetico Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito sicura in reti IT, ad es. in ospedali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY per reti IT sono disponibili in esecuzione a 2, 3 e 4 poli. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.