SIEMENS - SIE5SY82408BB08 INT MT 2P 40 25KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 400 V
Larghezza in numero di moduli - 2
Profondità di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869333168
Codice prodotto
SIE5SY82408BB08
Cod. produttore
5SY82408BB08
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C