SIEMENS - SIE5SY75168 INT MT 1P+N D16 ICN 15KA, ICU 25KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 15 kA
Tensione nominale - 230 V
Profondità di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869200712
Codice prodotto
SIE5SY75168
Cod. produttore
5SY75168
Produttore
SIE
Corrente nominale:
16 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Tensione nominale di isolamento Ui:
250 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C