pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY66107 INT MT 3P+N C10 ICN 6KA ICU 15KA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY66107 INT MT 3P+N C10 ICN 6KA ICU 15KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Corrente nominale - 10 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 6 kA

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 25.39 kg CO2 eq.

EAN

4001869248356

Codice prodotto

SIE5SY66107

Cod. produttore

5SY66107

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Corrente nominale:

10 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...0.75 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...35 mm²

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

55...55 °C

Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 3+N poli C, 10A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.