SIEMENS - SIE5SY46638 INT MT 3P+N D63 ICN 10KA ICU 15KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 10 kA
Tensione nominale - 400 V
Profondità di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869203065
Codice prodotto
SIE5SY46638
Cod. produttore
5SY46638
Produttore
SIE
Corrente nominale:
63 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C