pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY17064 INT MAGN CBE 1P+CA F2 6A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY17064 INT MAGN CBE 1P+CA F2 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869547787

Codice prodotto

SIE5SY17064

Cod. produttore

5SY17064

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

Altri

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO blocchetto di contatti ausiliari caratteristica F2 6A AC 230 V 50/60 Hz DC 60 V Icn 3 kA AC sec. IEC 60934