SIEMENS - SIE5SY17054 INT MAGN CBE 1P+CA F2 0,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - Altri
Corrente nominale - 0.5 A
Numero di poli protetti - 1
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869547749
Codice prodotto
SIE5SY17054
Cod. produttore
5SY17054
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
Altri
Corrente nominale:
0.5 A
Numero di poli protetti:
1
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
-99999 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C