SIEMENS - SIE5SV81226MP Dispositivo differenziale modulare tipo A analogico con comunicazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 10...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 10 s
Indicatore corrente differenziale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047624581306
Codice prodotto
SIE5SV81226MP
Cod. produttore
5SV81226MP
Produttore
SIE
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
10...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
10 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Larghezza:
18 mm
Altezza:
109 mm
Profondità:
64 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Tensione misurabile:
100...240 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V








