pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV60167MC25 INT MT + AFDD 1P+N 6KA C25 1UM COM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV60167MC25 INT MT + AFDD 1P+N 6KA C25 1UM COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • potere di interruzione nominale secondo EN 60898 - 6 kA

  • Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869582283

Codice prodotto

SIE5SV60167MC25

Cod. produttore

5SV60167MC25

Produttore

SIE

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230 V

potere di interruzione nominale secondo EN 60898:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Classe di limitazione:

3

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Corrente nominale su contatti ausiliari:

6000 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

195 V

combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico funzione di misura, comunicazione AC 230V 6kA, a 1+N poli, C, 25 A Osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedi certificati Interruttore magnetotermico - Arc Fault Detection Device SENTRON 5SV6 COM per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.Gli Arc Fault Detection Device riconoscono tempestivamente eventuali anomalie e intervengono prima che si inneschi un incendio. Grazie alla loro tecnologia innovativa, coprono in modo affidabile il precedente divario di protezione dei comuni apparecchi. Il Siemens 5SV6 COM e una combinazione di Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico in una forma costruttiva compatta per una protezione affidabile da cortocircuiti, sovraccarichi e incendi. Come interruttore magnetotermico/Arc Fault Detection Device multifunzionale dispone di una funzione di misura integrata e di comunicazione wireless nella grandezza costruttiva standard.Gli Arc Fault Detection Devices con capacita di comunicazione sono disponibili come variante 1+N con diverse caratteristiche.I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varieta di ampliamenti funzionali.Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.