SIEMENS - SIE5SV60167MC10 INT MT + AFDD 1P+N 6KA C10 1UM COM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 230 V
potere di interruzione nominale secondo EN 60898 - 6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 6 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869582245
Codice prodotto
SIE5SV60167MC10
Cod. produttore
5SV60167MC10
Produttore
SIE
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
230 V
potere di interruzione nominale secondo EN 60898:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Profondità di incasso:
70 mm
Corrente nominale su contatti ausiliari:
6000 A
Tensione nominale su contatti ausiliari:
195 V