pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV60166KK16 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B16 1UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV60166KK16 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B16 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869564999

Codice prodotto

SIE5SV60166KK16

Cod. produttore

5SV60166KK16

Produttore

SIE

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

230 V

Con neutro:

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di tensione:

AC

Classe di limitazione:

3

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Corrente nominale su contatti ausiliari:

6000 A

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 16A compatto (1UM) Interruttore AFDD/magnetotermico SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico diguasto. Gli Arc Fault Detection Device riconoscono tempestivamente eventuali anomalie e intervengono prima che si inneschi un incendio. Grazie alla loro tecnologia innovativa, coprono in modo affidabile il precedente divario di protezione dei comuni apparecchi. Il Siemens 5SV60 è una combinazione di Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico informa costruttiva compatta per una protezione affidabile da cortocircuito, sovraccarico e incendio. Gli Arc Fault Detection Device sono disponibili come variante 1+N con diverse caratteristiche. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.