pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV60166KK06 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B6 1UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV60166KK06 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B6 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869564968

Codice prodotto

SIE5SV60166KK06

Cod. produttore

5SV60166KK06

Produttore

SIE

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

230 V

Con neutro:

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di tensione:

AC

Classe di limitazione:

3

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Corrente nominale su contatti ausiliari:

6000 A

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 6A compatto (1UM)