SIEMENS - SIE5SV16131KK04 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO AC 300MA C4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 4 A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli protetti - 1
Numero di poli (totale) - 2
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 5 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869557250
Codice prodotto
SIE5SV16131KK04
Cod. produttore
5SV16131KK04
Produttore
SIE
Corrente nominale:
4 A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
5 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
253 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di inquinamento:
2