SIEMENS - SIE5SV13160KK16 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AC 30MA B16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869557335
Codice prodotto
SIE5SV13160KK16
Cod. produttore
5SV13160KK16
Produttore
SIE
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
15 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
253 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Installabile a incasso:
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2