pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV13131KK02 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO AC 30MA C2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV13131KK02 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO AC 30MA C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 2 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869557182

Codice prodotto

SIE5SV13131KK02

Cod. produttore

5SV13131KK02

Produttore

SIE

Corrente nominale:

2 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

5 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Protezione contro avviamento intempestivo:

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

253 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Installabile a incasso:

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

interruttore magnetotermico differenziale compatto 1UM 1P+N 4,5kA tipo AC 30mA C2 limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SV1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto in solo 1 UM. Con il sistema di sbarre di collegamento a punte 5ST, è possibile collegare in modo rapido e semplice gli apparecchi compatti 1P+N in solo 1 UM senza necessità di spazio aggiuntivo. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessoridel sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.