pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SU13544KK40 MTD 10KA 15KA 1P+N C40 TIPO F 30MA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SU13544KK40 MTD 10KA 15KA 1P+N C40 TIPO F 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 15 kA

  • Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1 - 10 kA

  • Potere di interruzione nominale secondo EN 61009 - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869460895

Codice prodotto

SIE5SU13544KK40

Cod. produttore

5SU13544KK40

Produttore

SIE

Corrente nominale:

40 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

264 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Categoria di sovratensione:

2

interruttore magnetotermico differenziale, 10 kA, 1P+N, tipo F, K superresistente, 30 mA, car. C, In: 40 A, Un AC: 230 V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRON possono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.