SIEMENS - SIE5SU13266FP10 MTD COMP. 6KA 2P B10 TIPO A 30MA 2UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli protetti - 2
Numero di poli (totale) - 2
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 7.5 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869561653
Codice prodotto
SIE5SU13266FP10
Cod. produttore
5SU13266FP10
Produttore
SIE
Corrente nominale:
10 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli protetti:
2
Numero di poli (totale):
2
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
7.5 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di inquinamento:
3