SIEMENS - SIE5SU13246FR25 MTD COMP. 10KA 2P B25 TIPO AK 30MA 2UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1 - 10 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009 - 10 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869561981
Codice prodotto
SIE5SU13246FR25
Cod. produttore
5SU13246FR25
Produttore
SIE
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Categoria di sovratensione:
2