SIEMENS - SIE5SP51917CC INT. MT 10KA 1P C 100A 1,5UM 220VDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Con neutro - no
Tipo di tensione - DC
Larghezza in numero di moduli - 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
4001869351834
Codice prodotto
SIE5SP51917CC
Cod. produttore
5SP51917CC
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza in numero di moduli:
1.5
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
0...0 Hz
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...50 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...50 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
8.1 W