SIEMENS - SIE5SM28452 BLOCCO DIFF. 4P 63A 1A TIPO AC X 5SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4001869171159
Codice prodotto
SIE5SM28452
Cod. produttore
5SM28452
Produttore
SIE
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
1...1 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
4 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
460 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...45 °C