SIEMENS - SIE5SM26468 BLOC.DIFF.4P 63A 0,3A TIPO A K SEL.X 5SL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 4
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4001869461175
Codice prodotto
SIE5SM26468
Cod. produttore
5SM26468
Produttore
SIE
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
4
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
460 V
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C