SIEMENS - SIE5SM26266 BLOC.DIFF. 2P 63A 0,3A TIPO A X 5SL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4001869461045
Codice prodotto
SIE5SM26266
Cod. produttore
5SM26266
Produttore
SIE
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
460 V
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C