SIEMENS - SIE5SM23430 BLOCCO DIFF. 4P 40A 30MA TIPO AC X 5SL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 400...400 V
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 4
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4001869484624
Codice prodotto
SIE5SM23430
Cod. produttore
5SM23430
Produttore
SIE
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
400...400 V
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
460 V
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...45 °C