pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL60256MC INT MT 1P+N 1UM B25 6KA COM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SL60256MC INT MT 1P+N 1UM B25 6KA COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili3
Vedi le opzioni disponibili4

Tensione nominale:

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 6 kA

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 21.97 kg CO2 eq.

EAN

4001869578422

Codice prodotto

SIE5SL60256MC

Cod. produttore

5SL60256MC

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tensione nominale di isolamento Ui:

250 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

interruttore magnetotermico funzione di misura, comunicazione AC 230V 6kA, a 1+N poli, B, 25 A Osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedi certificati Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Interruttore magnetotermico multifunzionale con funzione di misura integrata e comunicazione wireless nella grandezza costruttiva standard. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL6 COM con capacità di comunicazione sono disponibili come variante 1+N con diverse caratteristiche. I numerosi accessori, come ad es. il comando a distanza, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.