SIEMENS - SIE5SL60027MC INT MT 1P+N 1UM C2 6KA COM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Corrente nominale - 2 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 6 kA
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 6.89 kg CO2 eq.
EAN
4001869578453
Codice prodotto
SIE5SL60027MC
Cod. produttore
5SL60027MC
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Corrente nominale:
2 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Tensione nominale di isolamento Ui:
250 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...0.75 mm²
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...-25 °C