SIEMENS - SIE5SL46168 INT. MT 3P+N D16 ICN 10000A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 10 kA
Tensione nominale - 400 V
Profondità di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869442150
Codice prodotto
SIE5SL46168
Cod. produttore
5SL46168
Produttore
SIE
Corrente nominale:
16 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C