SIEMENS - SIE5SL44046 Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 4 poli, B, 4 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 4 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 10 kA
Tensione nominale - 400 V
Profondità di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869439648
Codice prodotto
SIE5SL44046
Cod. produttore
5SL44046
Produttore
SIE
Corrente nominale:
4 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C