SIEMENS - SIE5SL41326 INT. MT 1P B32 ICN 10000A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 10 kA
Tensione nominale - 400 V
Profondità di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 14.57 kg CO2 eq.
EAN
4001869439273
Codice prodotto
SIE5SL41326
Cod. produttore
5SL41326
Produttore
SIE
Corrente nominale:
32 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C