pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SK91011 MORSETTO INT CBE 1P+CA 1A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SK91011 MORSETTO INT CBE 1P+CA 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Profondità di incasso - 55.599999999 mm

  • Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 0.0005 kV

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.199999999...2.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.199999999...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869569772

Codice prodotto

SIE5SK91011

Cod. produttore

5SK91011

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Profondità di incasso:

55.599999999 mm

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

0.0005 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.199999999...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.199999999...4 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

interruttore di protezione apparecchi elettronico, 1A, DC 24 V 1 blocchetto di contatti ausiliari