pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ43168HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.3P D 16A 14KA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SJ43168HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.3P D 16A 14KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 10 kA

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869321868

Codice prodotto

SIE5SJ43168HG41

Cod. produttore

5SJ43168HG41

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Corrente nominale:

16 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

55...55 °C

interruttore magnetotermico 240V 14kA, a 3 poli, D, 16A, P=70mm secondo UL 489 Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nellinfrastruttura Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 consentono un cablaggio e un collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla loro sbarra collettrice orizzontale posteriore. La rimozione dellapparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione è moltosemplice e veloce. Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 sono disponibili in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi. Lampia gamma di accessori è uniforme per tutte le varianti e non solo è facile da montare, ma anche da sostituire in qualsiasi momento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.