SIEMENS - SIE5SJ42158HG42 INT. MTUL489 480Y/277VAC 10KA 2P D1.6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 1.6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 10 kA
Tensione nominale - 400 V
Profondità di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869384320
Codice prodotto
SIE5SJ42158HG42
Cod. produttore
5SJ42158HG42
Produttore
SIE
Corrente nominale:
1.6 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Categoria di sovratensione:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C