SIEMENS - SIE5SJ42058HG42 INT. MTUL489 480Y/277VAC 10KA 2P D0.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869384306
Codice prodotto
SIE5SJ42058HG42
Cod. produttore
5SJ42058HG42
Produttore
SIE
interruttore magnetotermico 10kA, a 2 poli, D, 0.5A secondo UL 489-480Y/277V Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nellinfrastruttura Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 consentono un cablaggio e un collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla loro sbarra collettrice orizzontale posteriore. La rimozione dellapparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione è molto semplice e veloce. Gli interruttori magnetotermici 5SJ4 sono disponibili in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi. Lampia gamma di accessori è uniforme per tutte le varianti e non solo è facile da montare, ma anche da sostituire in qualsiasi momento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.