SIEMENS - SIE5SJ41357HG40 INT. MT UL489 1P C 35A 15KA 240VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Corrente nominale - 35 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 10 kA
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869319643
Codice prodotto
SIE5SJ41357HG40
Cod. produttore
5SJ41357HG40
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Corrente nominale:
35 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C